詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-201

品名 : コードアジャスタ(白)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 B-51H
カラー ホワイト 最大照明器具重量 3kg以下
適合コード外径 7~9mm(丸打ちコード専用)
照明器具のコード長を自由に調整可能。
※ビニル被覆線には使えません。
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1168ページ
バリエーション一覧
EA940C-201 コードアジャスタ(白)
EA940C-202 コードアジャスタ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top