品番 : EA940C-202
品名 : コードアジャスタ(黒)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | B-51H(BK) |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 最大照明器具重量 | 3kg以下 |
| 適合コード外径 | 7~9mm(丸打ちコード専用) | ||
| 照明器具のコード長を自由に調整可能。 | |||
| ※ビニル被覆線には使えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/17 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1168ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-201 コードアジャスタ(白) |
| EA940C-202 コードアジャスタ(黒) |
