詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-37

品名 : E 26口金 レセップ(磁器製)

仕様

定格容量 6A・300V 口金 E26
サイズ φ57×49mm 取付ピッチ 47mm
露出型
磁器製
主に店舗照明等に使用されています
金属部には錆などにも強いニッケルメッキ加工
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1166ページ
バリエーション一覧
EA940C-37 E 26口金 レセップ(磁器製)
EA940C-38 E 17口金 レセップ(磁器製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top