品番 : EA940C-38
品名 : E 17口金 レセップ(磁器製)
仕様
| 定格容量 | 3A・300V | 口金 | E17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ45×38mm | 取付ピッチ | 33mm |
| ネジ穴径 | φ3mm | ||
| 露出型 | |||
| 磁器製 | |||
| 端子ねじ(取付済) | |||
| 追加説明 |
磁器/セト製で熱に強い製品です。 主にスタンド照明まどに幅広くご利用いただいております。口金はエジソンタイプのE17です。 |
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-37 E 26口金 レセップ(磁器製) |
| EA940C-38 E 17口金 レセップ(磁器製) |
ウェブカタログ画像
拡大
