品番 : EA940C-57
品名 : E26口金 丸型レセップ(磁器製/白)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SB-2617H |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 6A・300V | 口金 | E26 |
| サイズ | φ63×45mm | カラー | ホワイト |
| 露出型 | |||
| 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 | |||
| 電球は100W以下のものをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-57 E26口金 丸型レセップ(磁器製/白) |
| EA940C-58 E26口金 丸型レセップ(磁器製/黒) |
