詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-58

品名 : E26口金 丸型レセップ(磁器製/黒)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 SB-2617H
定格容量 6A・300V 口金 E26
サイズ φ63×45mm カラー ブラック
露出型
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

555 (税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/23 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1166ページ
バリエーション一覧
EA940C-57 E26口金 丸型レセップ(磁器製/白)
EA940C-58 E26口金 丸型レセップ(磁器製/黒)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top