詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-101

品名 : AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/緑)

仕様

メーカー 日動工業 型番 SW-01
定格 14A AC125V 適用電線規格 φ7~10.9mm
パイロットランプ あり 保護機能 過負荷保護付(14A感度)
防水規格 IPX3
サイズ 38(W)×34(D)×120(H)mm 材質 本体:耐熱ABS樹脂
重量 64g 付属品 圧着端子(2.0m㎡用)×4個
本体固定ビス(M3×20mm)×4本
スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本
端子接続ビス(M4×6mm)×4本
アース接続端子(2m㎡用)×1個
屋内・屋外兼用型
スイッチのない機器をスイッチ付きに! 防雨型中間スイッチ
投光器に/延長コードに/電動工具に/待機電力の節約に
直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付
(過負荷でスイッチが作動した場合の復帰方法:再度スイッチ(RESET)を押すことで復帰。)
※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/24 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0874ページ 1166ページ
バリエーション一覧
EA940CB-101 AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/緑)
EA940CB-102 AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、色が異なります。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top