品番 : EA940CB-102
品名 : AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/黒)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | SW-01BK |
|---|---|---|---|
| 定格 | 14A AC125V | 適用電線規格 | φ7~10.9mm |
| パイロットランプ | あり | 保護機能 | 過負荷保護付(14A感度) |
| 色 | 黒 | 防水規格 | IPX3 |
| サイズ | 38(W)×34(D)×120(H)mm | 材質 | 本体:耐熱ABS樹脂 |
| 重量 | 64g | 付属品 | 圧着端子(2.0m㎡用)×4個 本体固定ビス(M3×20mm)×4本 スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本 端子接続ビス(M4×6mm)×4本 アース接続端子(2m㎡用)×1個 |
| 屋内・屋外兼用型 | |||
| スイッチのない機器をスイッチ付きに! 防雨型中間スイッチ | |||
| 投光器に/延長コードに/電動工具に/待機電力の節約に | |||
| 直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。 | |||
| 14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付 (過負荷でスイッチが作動した場合の復帰方法:再度スイッチ(RESET)を押すことで復帰。) |
|||
| ※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0874ページ 1166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CB-101 AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/緑) |
| EA940CB-102 AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/黒) |
