詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-18A

品名 : AC125V/15A 手元スイッチ(1mコ-ド付)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WTS100B
定格 15A・125V(1,500W) コード長 1m
離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF
トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0874ページ
バリエーション一覧
EA940CB-18A AC125V/15A 手元スイッチ(1mコ-ド付)
EA940CB-18C AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)
EA940CB-18E AC125V/15A 手元スイッチ(5mコード付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top