品番 : EA940CB-18E
品名 : AC125V/15A 手元スイッチ(5mコード付)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WTS-500B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1,500W) | コード長 | 5m |
| 離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF | |||
| トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/13 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CB-18A AC125V/15A 手元スイッチ(1mコ-ド付) |
| EA940CB-18C AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) |
| EA940CB-18E AC125V/15A 手元スイッチ(5mコード付) |
