品番 : EA940CB-3
品名 : AC300V/15A リモートスイッチ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR3436 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 300V | 適用電線 | ビニル平形コード(VFF):1.25m㎡・2.0m㎡(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8m㎡(2心) |
| サイズ | 96×35×22(H)mm | ||
| 15A リモートスイッチ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/08 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CB-4B : AC250V/ 7A 中間スイッチ |
| 関連商品 | EA940CB-5 : AC250V/15A 中間スイッチ |
