品番 : EA940CB-5
品名 : AC250V/15A 中間スイッチ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR3435 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 250V | 適用電線 | ビニル平形コード(VFF):1.25m㎡・2.0m㎡(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8m㎡・2.0m㎡(2心) |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | サイズ | 115×35×22(H)mm |
| 15A 中間スイッチ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/31 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CB-3 : AC300V/15A リモートスイッチ |
| 関連商品 | EA940CB-4B : AC250V/ 7A 中間スイッチ |
