品番 : EA940CB-4B
品名 : AC250V/ 7A 中間スイッチ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR3423 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 7A 250V | 適用電線 | ビニル平形コード(VFF):0.75m㎡(2心) 袋打コード:0.75m㎡(2心) |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | サイズ | 77×34×22(H)mm |
| 7A 中間スイッチ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CB-3 : AC300V/15A リモートスイッチ |
| 関連商品 | EA940CB-5 : AC250V/15A 中間スイッチ |
