詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-39

品名 : 300V/10A 角型タンブラスイッチ(3連)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WS3910W
定格容量 10A 300V 適用電線 ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型(VVF)
・600Vビニル絶縁電線(IV)
φ1.6mm、φ2.0mm、2m㎡、3.5m㎡
サイズ 52×95×35.9(D)mm スイッチ 3連
片切タイプ
巻締端子式
ネームタグ付(カード)でスイッチの判別が容易です。
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA940CB-30 300V/10A 角型タンブラスイッチ
EA940CB-39 300V/10A 角型タンブラスイッチ(3連)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top