品番 : EA940CB-30
品名 : 300V/10A 角型タンブラスイッチ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WS3001W |
---|---|---|---|
定格容量 | 10A 300V | ||
片切タイプ | |||
巻締端子式 | |||
スイッチ | 1個 | 適用電線 | VVF:φ1.6・φ2.0mm ポリエチレンケーブル:φ1.6・φ2.0mm |
サイズ | 48×48×29(D)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1223ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CB-30 300V/10A 角型タンブラスイッチ |
EA940CB-31 AC300V/10A 2連タンブラスイッチ |
EA940CB-39 300V/10A 角型タンブラスイッチ(3連) |