品番 : EA940CB-8
品名 : AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)
仕様
| コード長さ | 全長2m | 定格容量 | 7A 125V AC |
|---|---|---|---|
| 回路 | 単極単投(ON-OFF) | スイッチカラー | ホワイト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 182 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CB-8 AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) |
| EA940CB-9 AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) |
