詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-9

品名 : AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)

仕様

コード長さ 全長2m 定格容量 7A 125V AC
回路 単極単投(ON-OFF) スイッチカラー ブラック
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 472

(2026/11/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1166ページ
バリエーション一覧
EA940CB-8 AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)
EA940CB-9 AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top