詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-10

品名 : AC125V/15A 3口コーナータップ

仕様

メーカー 明工社 型番 MR2960W1
定格 15A・125V(1500W) コンセント 2P×3口
サイズ 68×42×14(H)mm 乳白色
3つのコンセントとスイングプラグを一体化した薄型タップです。
壁のコンセントからの突出を極力抑えることができるタップです。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/22 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1884ページ

代替品

EA940CD-53
  • 品番

    EA940CD-53

  • コメント

    メーカー:パナソニック

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top