品番 : EA940CD-12
品名 : AC125V/15A 3口 タップ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR2957W3 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 2.0m㎡ |
| 極数 | 2P×3個 | 端子ねじサイズ | M3.5 |
| サイズ | 44×82×22(D)mm | 色 | 白色 |
| 3つのコンセントを持った小型でスタンダードなタップです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CD-8 : AC125V/15A 3口 タップ |
| 関連商品 | EA940CD-10 : AC125V/15A 3口コーナータップ |
