品番 : EA940CD-8
品名 : AC125V/15A 3口 タップ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR2965W1 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 2P×3口 |
| サイズ | 44×30×25(H)mm | 色 | 乳白色 |
| 3つのコンセントとプラグを一体化した使い勝手の良いタップです。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/08/21 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CD-10 : AC125V/15A 3口コーナータップ |
| 関連商品 | EA940CD-12 : AC125V/15A 3口 タップ |


