品番 : EA940CD-122
品名 : AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | HTDM130240V300120W |
|---|---|---|---|
| 対応プラグ | A・C・O・BF・SE | 入力電圧 | AC110~130V/AC220~240V(50/60Hz) |
| 定格容量 | AC110~130V:300W、AC220~240V:120W | 出力電圧 | 100V(入力に準ずる) |
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 1m |
| 本体サイズ | 60(W)×62(D)×105(H)mm | 重量 | 720g |
| 使用可能な機器の目安 | デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど | 使用方法 | 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。 |
| 注意 | コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。 本品に接続する機器は必ず商品仕様の定格容量以下でご使用ください。 ドライヤーなどの消費電力が大きい電気製品はご使用できません。 日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。 |
||
| 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 | |||
| 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 | |||
| 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 | |||
| AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-122 AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器 |
| EA940CD-123 AC240V/1000W 海外用マルチプラグ変圧器 |
| EA940CD-124 AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 |
