品番 : EA940CD-124
品名 : AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | HTDM130240V1500W |
|---|---|---|---|
| 対応プラグ | A・C・O・BF・SE | 入力電圧 | AC110~130V(50/60Hz)・AC220~240V(50Hz) |
| 定格容量 | 1500W | 出力電圧 | 100V(入力に準ずる) |
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 1m |
| 本体サイズ | 60(W)×62(D)×105(H)mm | 重量 | 310g |
| 使用可能な機器の目安 | ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど | 使用できない電気製品 | 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど |
| 使用方法 | 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。 |
注意 | コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。 本品に接続する機器は必ず1500W以下でご使用ください。 デジカメやビデオの充電器やACアダプターなど熱器具ではない電気製品にはご使用できません。 日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。 |
| 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 | |||
| 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 | |||
| 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 | |||
| AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-122 AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器 |
| EA940CD-123 AC240V/1000W 海外用マルチプラグ変圧器 |
| EA940CD-124 AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 |
