詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-136

品名 : AC125V/15A 2口レバー付タップ(スイング)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B56W
サイズ(W×D×H)mm 28×18×61 重量(g) 32
定格容量 15A・125V(1500Wまで) プラグ 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
差込口 2P・2個口 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源コンセントを2分配できます。
楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。
差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
絶縁キャップ付
レバーを押すだけで簡単にコンセントから抜けるようになっています。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA940CD-136 AC125V/15A 2口レバー付タップ(スイング)
EA940CD-137 AC125V/15A 3口タップ(レバー付)
EA940CD-138 AC125V/15A 4口タップ(レバー付)
ウェブカタログ画像
  • レバーを押すだけで簡単にコンセントから抜けるようになっています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top