品番 : EA940CD-137
品名 : AC125V/15A 3口タップ(レバー付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B57W |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 28×20×75 | 重量(g) | 40 |
| 定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) | プラグ | 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き) |
| 差込口 | 2P・3個口 | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 電源コンセントを3分配できます。 | |||
| 楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。 | |||
| 差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。 | |||
| コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。 | |||
| 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 | |||
| 熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。 | |||
| 絶縁キャップ付 | |||
| レバーを押すだけで簡単にコンセントから抜けるようになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-136 AC125V/15A 2口レバー付タップ(スイング) |
| EA940CD-137 AC125V/15A 3口タップ(レバー付) |
| EA940CD-138 AC125V/15A 4口タップ(レバー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
