品番 : EA940CD-161
品名 : AC125V/ 15A 2口コーナータップ(スイング)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-AC8W |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×2口 | 定格容量 | 15A・125V(1500W) |
| プラグ | 2P(スイング式、絶縁キャップ付) | サイズ | 28(W)×61(D)×18(H)mm |
| 重量 | 32g | 認証 | PSE準拠 |
| 差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-161 AC125V/ 15A 2口コーナータップ(スイング) |
| EA940CD-163 AC125V/ 15A 3口コーナータップ(スイング) |
| EA940CD-165 AC125V/ 15A 4口コーナータップ(スイング) |
ウェブカタログ画像
拡大
