詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-165

品名 : AC125V/ 15A 4口コーナータップ(スイング)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-AC10W
コンセント 2P×4口 定格容量 15A・125V(1500W)
プラグ 2P(スイング式、絶縁キャップ付) サイズ 28(W)×89(D)×20(H)mm
重量 48g 認証 PSE準拠
差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 14:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA940CD-161 AC125V/ 15A 2口コーナータップ(スイング)
EA940CD-163 AC125V/ 15A 3口コーナータップ(スイング)
EA940CD-165 AC125V/ 15A 4口コーナータップ(スイング)
ウェブカタログ画像
  • 4個口
  • 絶縁キャップ付きスイングプラグ
  • 電源を4方向に分配できる

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top