品番 : EA940CD-232
品名 : AC125V/14A タップ(USBポート4個付)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | MOT-U06-2144WH |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×1口 | ポート数 | 4 |
定格 | 14A・125V(1400W) | プラグ | 2P(スイングプラグ) |
USB出力 | DC5V・3.1A | サイズ | 55(W)×77(D)×27.1(H)mm |
コード長 | 60cm | ||
スマートフォン4台・PC1台に対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 09:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0902ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-231 AC125V/14A タップ(USBポート3個付) |
EA940CD-232 AC125V/14A タップ(USBポート4個付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)