詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-25A

品名 : AC125V/15A L型タップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02SA01W
コンセント 2P×1口 プラグ仕様 横
定格 15A・125V(1500W) サイズ 29(W)×15(D)×41(H)mm
重量 17g
コンセントが無駄なく使えます。
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ

代替品

EA940CD-25B
バリエーション一覧
EA940CD-25A AC125V/15A L型タップ
EA940CD-26A AC125V/15A L型タップ(縦形)
ウェブカタログ画像
  • 絶縁カバー付き
  • 2P
  • ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
  • バリエーション\n-25B:横向き\n-26B:縦向き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top