品番 : EA940CD-26A
品名 : AC125V/15A L型タップ(縦形)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02SA02W |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | プラグ仕様 | 縦 |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 29(W)×15(D)×41(H)mm |
| 重量 | 17g | ||
| コンセントが無駄なく使えます。 | |||
| ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/04 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-25A AC125V/15A L型タップ |
| EA940CD-26A AC125V/15A L型タップ(縦形) |
ウェブカタログ画像
拡大

