品番 : EA940CD-264
品名 : クランプ式タップ (USB typeA・C/白)
仕様
| サイズ | 50×63.2×72.8mm | コンセント | 2P×1口(1400Wまで) |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) | コード長 | 2m |
| プラグ | 2P | 定格 | 14A・100V(1,400W) |
| USB出力 | DC5V 3A(合計) | クランプ | ねじ式クランプ(板厚32mmまで) |
| 電源コード | VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ |
USB 入力 | AC100 50/60Hz 32VA |
| USB 消費電力 | 定格負荷時:18W、待機時:0.3W以下 | ||
| コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。 | |||
| クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。 | |||
| USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です) | |||
| コードブッシュ付 | |||
| クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。 | |||
| トラッキング防止スリーブ付L型プラグ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-264 クランプ式タップ (USB typeA・C/白) |
| EA940CD-265 クランプ式タップ (USB typeA・C/黒) |
