詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-265

品名 : クランプ式タップ (USB typeA・C/黒)

仕様

サイズ 50×63.2×72.8mm コンセント 2P×1口(1400Wまで)
ポート数 2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) コード長 2m
プラグ 2P 定格 14A・100V(1,400W)
USB出力 DC5V 3A(合計) クランプ ねじ式クランプ(板厚32mmまで)
電源コード VFFWコード2m
トラッキング防止スリーブ付L型プラグ
USB 入力 AC100 50/60Hz 32VA
USB 消費電力 定格負荷時:18W、待機時:0.3W以下
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。
クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。
USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)
コードブッシュ付
クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。
トラッキング防止スリーブ付L型プラグ
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/24 08:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
バリエーション一覧
EA940CD-264 クランプ式タップ (USB typeA・C/白)
EA940CD-265 クランプ式タップ (USB typeA・C/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA940CD-264になります。
  • ※画像はEA940CD-264になります。
  • ※画像はEA940CD-264になります。
  • ※画像はEA940CD-264になります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top