品番 : EA940CD-302
品名 : 100V/15A ほたるスイッチ(3路)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WT50529 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 100V AC (表示ランプは100V用) |
適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用 |
| 仕様 | 埋込ほたるスイッチ3路 | サイズ | 43.6×25.1×22.8(H)mm |
| スイッチがOFFの時、緑のランプが点灯 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-302 100V/15A ほたるスイッチ(3路) |
| EA940CD-303 100V/15A ほたるスイッチ(4路) |
