品番 : EA940CD-332
品名 : 300V/ 4 A パイロットスイッチ(3路)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WT5242 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 4A 300V AC | 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用 |
| 適合負荷電流値 | 0.1~4A | 仕様 | 3路 |
| サイズ | 44×35.6×22.8(H)mm | ||
| スイッチがONの時、赤LEDが点灯 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/21 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-331 300V/ 4 A パイロットスイッチ(片切) |
| EA940CD-332 300V/ 4 A パイロットスイッチ(3路) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CD-333 : 300V/0.5A パイロットスイッチ(片切) |
