詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-333

品名 : 300V/0.5A パイロットスイッチ(片切)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WT52412
定格容量 0.5A 300V AC 適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用
適合負荷電流値 0.01~0.5A 仕様 片切
サイズ 44×35.6×22.8(H)mm
スイッチがONの時、赤LEDが点灯
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1153ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top