品番 : EA940CD-401
品名 : 125V/15A 埋込コンセント
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN1001SW |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 極数 | 2P |
| 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用 | サイズ | 44×22.7×29(D)mm |
| シングルコンセント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-401 125V/15A 埋込コンセント |
| EA940CD-402 125V/15A 埋込コンセント(接地) |
| EA940CD-403 125V/15A 埋込コンセント(抜け止め) |
| EA940CD-404 125V/15A 埋込コンセント(抜け止め/接地) |
