詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-403

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(抜け止め)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN1061SW
定格容量 15A 125V 極数 2P(抜止)
適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用 サイズ 44×22.7×29(D)mm
抜け止めシングルコンセント
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1154ページ
バリエーション一覧
EA940CD-401 125V/15A 埋込コンセント
EA940CD-402 125V/15A 埋込コンセント(接地)
EA940CD-403 125V/15A 埋込コンセント(抜け止め)
EA940CD-404 125V/15A 埋込コンセント(抜け止め/接地)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top