詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-491A

品名 : [1連用] コンセントプレート

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTF7001W
列 1列 口数 1口
サイズ 70×120×8.8(T)mm 材質 ABS樹脂
カラー オフホワイト 使用温度範囲 -10℃~+40℃
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940CD-491A [1連用] コンセントプレート
EA940CD-493A [3連用] コンセントプレート
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm\n※①②は図面をご確認ください

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top