品番 : EA940CD-498
品名 : [2連用](5コ用) コンセントプレート[樹脂製]
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTF7005W |
|---|---|---|---|
| 列 | 2列 | 口数 | 5口 |
| サイズ | 116×120×8.8(T)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | オフホワイト | 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/20 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-498 [2連用](5コ用) コンセントプレート[樹脂製] |
| EA940CD-499 [2連用](6コ用) コンセントプレート[樹脂製] |
| EA940CD-500 [2連用](2連接穴用) コンセントプレート[樹脂製] |

