詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-500

品名 : [2連用](2連接穴用) コンセントプレート[樹脂製]

仕様

2連接穴用
メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTF7500W
列 2連接穴 口数 2連接穴
サイズ 116×120×8.8(T)mm 材質 ABS樹脂
カラー オフホワイト 使用温度範囲 -10℃~+40℃
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/20 11:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1154ページ
バリエーション一覧
EA940CD-498 [2連用](5コ用) コンセントプレート[樹脂製]
EA940CD-499 [2連用](6コ用) コンセントプレート[樹脂製]
EA940CD-500 [2連用](2連接穴用) コンセントプレート[樹脂製]
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top