品番 : EA940CD-521A
品名 : [1連用](1コ用) コンセントプレート[メタル製]
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTF9201K |
|---|---|---|---|
| 列数 | 1列 | 口数 | 1口 |
| 材質 | 耐食アルミニウム合金 | サイズ | 70(W)×120(H)×8.8(T)mm |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+40 ℃ | ||
| 屋内用 | |||
| 新金属プレート2型 | |||
| フルコート加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-521A [1連用](1コ用) コンセントプレート[メタル製] |
| EA940CD-523A [1連用](3コ用) コンセントプレート[メタル製] |
| EA940CD-528A [2連用](6コ用) コンセントプレート[メタル製] |
