詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-528A

品名 : [2連用](6コ用) コンセントプレート[メタル製]

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTF9206
列数 2列 口数 6口
材質 耐食アルミニウム合金 サイズ 116(W)×120(H)×8.8(T)mm
使用温度範囲 -10 ℃~+40 ℃
屋内用
新金属プレート2型
フルコート加工
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940CD-521A [1連用](1コ用) コンセントプレート[メタル製]
EA940CD-523A [1連用](3コ用) コンセントプレート[メタル製]
EA940CD-528A [2連用](6コ用) コンセントプレート[メタル製]
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n※①②③は図面をご確認ください。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top