詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-7

品名 : AC125V/15A コンセントアダプター(たて型)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-372B
プラグ 2P プラグ仕様 よこ型
サイズ 24×18×43mm 使用温度範囲 -10℃~40℃
AC差込口
定格 15A・125V (1500W) コンセント 2P×1口
プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA940CD-6 AC125V/15A コンセントアダプター(よこ型)
EA940CD-7 AC125V/15A コンセントアダプター(たて型)
ウェブカタログ画像
  • コードを縦向きに配線できます
  • コードを縦向きに配線できます
  • コードを縦向きに配線できます

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top