品番 : EA940CD-76
品名 : AC100V 明暗センサースイッチ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | BA-103SB |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz) | サイズ | φ46×85(H)mm |
| 最大消費電力 | 0.8W | 最大負荷 | 白熱灯:300W 蛍光灯:45W |
| センサー設定(周囲照度) | 【明】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス 【暗】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス |
使用電力 | 300W |
| 防雨コンセント専用センサースイッチ(屋内・屋外用) | |||
| 防滴タイプ | |||
| 耐トラッキングカバー付プラグ | |||
| 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で切れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-76 AC100V 明暗センサースイッチ |
| EA940CD-77 AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
