詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-77

品名 : AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 BA-T103SB
電源 100V(50/60Hz) センサー設定(周囲照度) 【明】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス
【暗】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
使用電力 300W サイズ φ46×85(H)mm
最大消費電力 0.8W 最大負荷 白熱灯:300W
蛍光灯:45W
タイマー OFF(連続)・4H(約4時間)・8H(約8時間)
防雨コンセント専用センサースイッチ(屋内・屋外用)
防滴タイプ
耐トラッキングカバー付プラグ
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で切れます。
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0874ページ
バリエーション一覧
EA940CD-76 AC100V 明暗センサースイッチ
EA940CD-77 AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top