詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-1

品名 : 100V/15A ほたるスイッチ(片切)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN5051
定格 15A 300V AC
(表示ランプは100V用)
回路 B(片切)
適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用
サイズ 44×22.7×29(H)mm
ネーム付
スイッチがOFFの時、橙ランプが点灯します。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1155ページ
バリエーション一覧
EA940CE-1 100V/15A ほたるスイッチ(片切)
EA940CE-2 100V/15A ほたるスイッチ(3路)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top