品番 : EA940CE-2
品名 : 100V/15A ほたるスイッチ(3路)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN5052 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A 300V AC (表示ランプは100V用) |
回路 | C(3路) |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用 |
サイズ | 44×22.7×29(H)mm |
| ネーム付 | |||
| スイッチがOFFの時、橙ランプが点灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/31 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-1 100V/15A ほたるスイッチ(片切) |
| EA940CE-2 100V/15A ほたるスイッチ(3路) |
| EA940CE-3 100V/15A ほたるスイッチ(4路) |
