品番 : EA940CE-11
品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(片切)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN5001010 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A 300V AC | 回路 | B(片切) |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用 |
サイズ | 44×22.7×29(H)mm |
| ネームなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-11 300V/15A 埋込スイッチ(片切) |
| EA940CE-12 300V/15A 埋込スイッチ(3路) |
| EA940CE-13 300V/15A 埋込スイッチ(両切) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CE-8 : 300V/15A ネームスイッチ(片切) |
