詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-13

品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(両切)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN5003
定格 15A 300V AC 回路 D(両切)
適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用
サイズ 44×22.7×29(H)mm
ネームなし
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/10/23 22:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA940CE-11 300V/15A 埋込スイッチ(片切)
EA940CE-12 300V/15A 埋込スイッチ(3路)
EA940CE-13 300V/15A 埋込スイッチ(両切)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top