詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-167

品名 : モジュラージャック(電話用/2心)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WNT3523K
適用電線 ・2対カッド形PVC屋内線
・1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
・2心並列PVC屋内線

【推奨電線径φ0.5~φ0.65mm】
Cu(銅)単線専用φ0.4~φ0.65mm
適合モジュラプラグ TIA-1096-A(旧FCC規格PART68)に規定される形状のモジュラプラグ(6極2心)
サイズ 40×50×21mm
露出型
フル端子式
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 158

(2026/07/07 03:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1157ページ

代替品

EA940CE-167A
バリエーション一覧
EA940CE-167 モジュラージャック(電話用/2心)
EA940CE-168 モジュラージャック(電話用/4心)
EA940CE-169 モジュラージャック(電話用/6心)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top