品番 : EA940CE-168
品名 : モジュラージャック(電話用/4心)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNT3543K |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | ・2対カッド形PVC屋内線 ・2対電子ボタン電話用ケーブル 【推奨電線径φ0.5~φ0.65mm】 Cu(銅)単線専用φ0.4~φ0.65mm |
適合モジュラプラグ | TIA-1096-A(旧FCC規格PART68)に規定される形状のモジュラプラグ(6極4心) |
| サイズ | 40×50×21mm | ||
| 露出型 | |||
| フル端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 137 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-167 モジュラージャック(電話用/2心) |
| EA940CE-168 モジュラージャック(電話用/4心) |
| EA940CE-169 モジュラージャック(電話用/6心) |

